KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X70 ZINK ORANJE K0122.4122X70
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.4122X70
Rubix:A0789065
EAN:4059245093274



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X70 ZINK ORANJE K0122.4122X70
06460-4122X70 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 268 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 70 mm |
| Hoogte | 137,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,54 excl. BTW
/ stuk
€ 16,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
70 mm
Hoogte
137,5 mm