KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X90 ZINK ORANJE K0122.4122X90
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.4122X90
Rubix:A0789064
EAN:4059245093298



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X90 ZINK ORANJE K0122.4122X90
06460-4122X90 Klemhendel met buitenschroefdraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 288 g |
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 90 mm |
| Hoogte | 157,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,54 excl. BTW
/ stuk
€ 16,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
90 mm
Hoogte
157,5 mm