KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X25 ZINK ZWART K0122.5161X25
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.5161X25
Rubix:A0789045
EAN:4059245094097



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X25 ZINK ZWART K0122.5161X25
06460-5161X25 Klemhendel met buitendraad, staal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 379 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 25 mm |
| Hoogte | 73 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,15 excl. BTW
/ stuk
€ 18,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen