Referenties
Kipp:K0122.206008
Rubix:A0783275
Fabrikant:K0122.206008
EAN:4059245805679



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06 ZINK BLANK K0122.206008
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 45,5 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,38 excl. BTW
/ stuk
€ 10,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
45,5 mm
Hoogte
28,5 mm