KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X40 ZINK GRIJS K0122.208187X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.208187X40
Rubix:A0782282
Fabrikant:K0122.208187X40
EAN:4059245777860



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X40 ZINK GRIJS K0122.208187X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,92 excl. BTW
/ stuk
€ 12,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
40 mm
Hoogte
28,5 mm