KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X15 ZINK GEEL K0122.210183X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.210183X15
Rubix:A0784120
Fabrikant:K0122.210183X15
EAN:4059245778218



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X15 ZINK GEEL K0122.210183X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 15 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,31 excl. BTW
/ stuk
€ 11,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
15 mm
Hoogte
28,5 mm