KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X15 ZINK GRIJS K0122.308188X15
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.308188X15
Rubix:A0784891
Fabrikant:K0122.308188X15
EAN:4059245779512



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X15 ZINK GRIJS K0122.308188X15
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 91 mm |
| Hoogte | 73,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,24 excl. BTW
/ stuk
€ 12,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen