KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10 ZINK GEEL RAL1021 K0122.310183
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.310183
Rubix:A0784960
Fabrikant:K0122.310183
EAN:4059245773312



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M10 ZINK GEEL RAL1021 K0122.310183
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 37 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,57 excl. BTW
/ stuk
€ 11,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
80 mm
Hoogte
37 mm