KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X40 ZINK GRIJS K0122.412188X40

Klemhendel met buitenschroefdraad

Zie technische informatie
Referenties
Kipp:K0122.412188X40
Rubix:A0784721
Fabrikant:K0122.412188X40
EAN:4059245630103
KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X40 ZINK GRIJS K0122.412188X40
Technische samenvatting
Materiaal/afwerkingzink
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X40 ZINK GRIJS K0122.412188X40


Materiaal: handgreep van spuitgietzink volgens DIN EN 12844. Stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststof coating of hoogglans verchroomd. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: K0122.0041X10 (klemhendel zwart zijdemat; lengte L opgeven) Opmerking: Δ Vul hier de gewenste kleur van de klemhendel in. Standaard leverbaar: zwart zijdemat, oranje RAL 2004, robijnrood RAL 3003, zilver metallic, hoogglans verchroomd. Op aanvraag: andere buitenschroefdraden, schroefdoppen, kleuren en speciale uitvoeringen. Afmeting "H1" op verzoek in andere lengtes leverbaar tegen meerprijs.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaal/afwerkingzink
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
12,67 excl. BTW
/ stuk
15,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Lengte

Select...
Select varianten (1604)