KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X80 ZINK BLANK K0122.512008X80
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.512008X80
Rubix:A0784280
Fabrikant:K0122.512008X80
EAN:4059245808557



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X80 ZINK BLANK K0122.512008X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 49 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,46 excl. BTW
/ stuk
€ 19,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
49 mm