KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X45 ZINK ROOD K0122.512184X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.512184X45
Rubix:A0783756
Fabrikant:K0122.512184X45
EAN:4059245779987



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X45 ZINK ROOD K0122.512184X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,08 excl. BTW
/ stuk
€ 19,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
10 mm
Hoogte
24,5 mm