KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X35 ZINK ROOD K0122.516184X35
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.516184X35
Rubix:A0783748
Fabrikant:K0122.516184X35
EAN:4059245780846



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X35 ZINK ROOD K0122.516184X35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 35 mm |
| Hoogte | 31,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,08 excl. BTW
/ stuk
€ 19,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
16 mm
Lengte
35 mm
Hoogte
31,5 mm