Referenties
Kipp:K0122.516185
Rubix:A0783308
Fabrikant:K0122.516185
EAN:4059245773497



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16 ZINK GROEN K0122.516185
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 110 mm |
| Hoogte | 77,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,98 excl. BTW
/ stuk
€ 16,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
110 mm
Hoogte
77,5 mm