KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X50 ZINK GRIJS K0122.516187X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0122.516187X50
Rubix:A0784635
Fabrikant:K0122.516187X50
EAN:4059245781201



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X50 ZINK GRIJS K0122.516187X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Zink |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,08 excl. BTW
/ stuk
€ 19,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen