KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08 STAAL ROOD K0752.30827
Klemhendel staal met binnendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.30827
Rubix:A0787569
EAN:4059245082148



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08 STAAL ROOD K0752.30827
Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating, fijne structuur. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06442-1051 Opmerking: standaard leverbaar: zwart fijne structuur, rood RAL 3003 fijne structuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 151 g |
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 37 mm |
| Hoogte | 58,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,09 excl. BTW
/ stuk
€ 23,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
37 mm
Hoogte
58,5 mm