Referenties
Kipp:K0752.41227
Rubix:A0786847
EAN:4059245082209



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12 STAAL ROOD K0752.41227
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 251 g |
| Draaddiameter | 19 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 43 mm |
| Hoogte | 67,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,57 excl. BTW
/ stuk
€ 29,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen