KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X60 STAAL GEEL K0752.410183X60
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.410183X60
Rubix:A0782882
Fabrikant:K0752.410183X60
EAN:4059245666560



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10X60 STAAL GEEL K0752.410183X60
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,99 excl. BTW
/ stuk
€ 32,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
25 mm
Hoogte
67,5 mm