KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10 STAAL ROOD K0752.410184
Klemhendel staal met binnendraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.410184
Rubix:A0783395
Fabrikant:K0752.410184
EAN:4059245623532



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M10 STAAL ROOD K0752.410184
Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating, fijne structuur. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06442-1051 Opmerking: standaard leverbaar: zwart fijne structuur, rood RAL 3003 fijne structuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,57 excl. BTW
/ stuk
€ 29,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
Lengte
109 mm
Hoogte
67,5 mm