KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X80 STAAL GRIJS K0752.412187X80
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.412187X80
Rubix:A0783211
Fabrikant:K0752.412187X80
EAN:4059245667420



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR4 M12X80 STAAL GRIJS K0752.412187X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 80 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,81 excl. BTW
/ stuk
€ 38,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
12 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
67,5 mm