KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X40 STAAL ZWART K0752.2101X40
Klemhendel van staal met buitenschroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.2101X40
Rubix:A0787152
EAN:4059245083060



Technische samenvatting
| Draaddiameter | 13,5 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 40 mm |
Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X40 STAAL ZWART K0752.2101X40
Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating, fijne structuur. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06443-1051X20 Opmerking: standaard leverbaar: zwart fijne structuur, rood RAL 3003 fijne structuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 115 g |
| Draaddiameter | 13,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 45,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,19 excl. BTW
/ stuk
€ 20,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
13,5 mm
Lengte
40 mm
Hoogte
45,5 mm