KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X15 STAAL ZWART K0752.3081X15

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0752.3081X15
Rubix:A0787314
EAN:4059245083213
KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X15 STAAL ZWART K0752.3081X15

Technische samenvatting

Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte15 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X15 STAAL ZWART K0752.3081X15


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking160 g
Draaddiameter16 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte15 mm
Hoogte58,5 mm
Land van oorsprongDE
€ 19,96 excl. BTW
/ stuk
€ 24,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

16 mm

Lengte

15 mm

Hoogte

58,5 mm