KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X50 STAAL ROOD K0752.30827X50
Klemhendel van staal met buitenschroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.30827X50
Rubix:A0787241
EAN:4059245083381



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR3 M08X50 STAAL ROOD K0752.30827X50
Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating, fijne structuur. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06443-1051X20 Opmerking: standaard leverbaar: zwart fijne structuur, rood RAL 3003 fijne structuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 50 mm |
| Hoogte | 58,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,84 excl. BTW
/ stuk
€ 25,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
16 mm
Lengte
50 mm
Hoogte
58,5 mm