KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X60 STAAL ZWART K0752.5121X60

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0752.5121X60
Rubix:A0787004
EAN:4059245084166
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X60 STAAL ZWART K0752.5121X60

Technische samenvatting

Draaddiameter23 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X60 STAAL ZWART K0752.5121X60


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking461 g
Draaddiameter23 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte60 mm
Hoogte77,5 mm
Land van oorsprongDE
€ 42,11 excl. BTW
/ stuk
€ 50,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

23 mm

Lengte

60 mm

Hoogte

77,5 mm