KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X90 STAAL ZWART K0752.5121X90
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.5121X90
Rubix:A0783626
EAN:4059245084197



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M12X90 STAAL ZWART K0752.5121X90
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht verpakking | 489 g |
| Draaddiameter | 23 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 90 mm |
| Hoogte | 77,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,21 excl. BTW
/ stuk
€ 53,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
23 mm
Lengte
90 mm
Hoogte
77,5 mm