KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X40 STAAL ROOD K0752.51627X40

Klemhendel van staal met buitenschroefdraad

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0752.51627X40
Rubix:A0783877
EAN:4059245084456
KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X40 STAAL ROOD K0752.51627X40

Technische samenvatting

Draaddiameter23 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X40 STAAL ROOD K0752.51627X40


Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating, fijne structuur. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06443-1051X20 Opmerking: standaard leverbaar: zwart fijne structuur, rood RAL 3003 fijne structuur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking473 g
Draaddiameter23 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte40 mm
Hoogte77,5 mm
Land van oorsprongDE
€ 42,11 excl. BTW
/ stuk
€ 50,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

23 mm

Lengte

40 mm

Hoogte

77,5 mm