KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X80 STAAL ROOD K0752.51627X80
Klemhendel van staal met buitenschroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.51627X80
Rubix:A0786941
EAN:4059245084517



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR5 M16X80 STAAL ROOD K0752.51627X80
Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating, fijne structuur. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06443-1051X20 Opmerking: standaard leverbaar: zwart fijne structuur, rood RAL 3003 fijne structuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 23 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 80 mm |
| Hoogte | 77,5 mm |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,21 excl. BTW
/ stuk
€ 53,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
23 mm
Lengte
80 mm
Hoogte
77,5 mm