KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05 STAAL ORANJE K0752.105182
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.105182
Rubix:A0783527
Fabrikant:K0752.105182
EAN:4059245667529



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05 STAAL ORANJE K0752.105182
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,79 excl. BTW
/ stuk
€ 14,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
5 mm
Lengte
95 mm
Hoogte
43 mm