KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05 STAAL ROOD K0752.105184
Klemhendel van staal met buitenschroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.105184
Rubix:A0783401
Fabrikant:K0752.105184
EAN:4059245667543



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05 STAAL ROOD K0752.105184
Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating, fijne structuur. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06443-1051X20 Opmerking: standaard leverbaar: zwart fijne structuur, rood RAL 3003 fijne structuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 47 mm |
| Hoogte | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,79 excl. BTW
/ stuk
€ 14,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
5 mm
Lengte
47 mm
Hoogte
16 mm