KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X40 STAAL ROOD K0752.105184X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.105184X40
Rubix:A0782781
Fabrikant:K0752.105184X40
EAN:4059245668403



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X40 STAAL ROOD K0752.105184X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 40 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
5 mm
Lengte
40 mm
Hoogte
40 mm