KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05 STAAL GROEN K0752.105185
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.105185
Rubix:A0783513
Fabrikant:K0752.105185
EAN:4059245667550



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05 STAAL GROEN K0752.105185
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 45 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,79 excl. BTW
/ stuk
€ 14,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen