KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X20 STAAL GROEN K0752.105185X20
Klemhendel van staal met buitenschroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.105185X20
Rubix:A0785200
Fabrikant:K0752.105185X20
EAN:4059245668458



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M05X20 STAAL GROEN K0752.105185X20
Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating, fijne structuur. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06443-1051X20 Opmerking: standaard leverbaar: zwart fijne structuur, rood RAL 3003 fijne structuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,32 excl. BTW
/ stuk
€ 14,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
5 mm
Lengte
20 mm
Hoogte
45,5 mm