KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X45 STAAL GEEL K0752.106183X45
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.106183X45
Rubix:A0782943
Fabrikant:K0752.106183X45
EAN:4059245668953



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X45 STAAL GEEL K0752.106183X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
8 mm
Lengte
20 mm
Hoogte
28,5 mm