KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X20 STAAL ROOD K0752.106184X20
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.106184X20
Rubix:A0782776
Fabrikant:K0752.106184X20
EAN:4059245668991



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X20 STAAL ROOD K0752.106184X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,32 excl. BTW
/ stuk
€ 14,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
74,5 mm
Hoogte
42,5 mm