KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X35 STAAL GRIJS K0752.106187X35
Klemhendel van staal met buitenschroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.106187X35
Rubix:A0785057
Fabrikant:K0752.106187X35
EAN:4059245669295



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR1 M06X35 STAAL GRIJS K0752.106187X35
Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating, fijne structuur. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06443-1051X20 Opmerking: standaard leverbaar: zwart fijne structuur, rood RAL 3003 fijne structuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 35 mm |
| Hoogte | 24,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,67 excl. BTW
/ stuk
€ 15,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
35 mm
Hoogte
24,5 mm