KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X50 STAAL ORANJE K0752.206182X50
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.206182X50
Rubix:A0785529
Fabrikant:K0752.206182X50
EAN:4059245669509



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X50 STAAL ORANJE K0752.206182X50
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 6 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,19 excl. BTW
/ stuk
€ 20,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
6 mm
Lengte
50 mm
Hoogte
24,5 mm