KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X40 STAAL GRIJS K0752.206187X40

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0752.206187X40
Rubix:A0785036
Fabrikant:K0752.206187X40
EAN:4059245669981
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X40 STAAL GRIJS K0752.206187X40

Technische samenvatting

Draaddiameter6 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte74,5 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M06X40 STAAL GRIJS K0752.206187X40


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Draaddiameter6 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte74,5 mm
Hoogte42,5 mm
€ 17,19 excl. BTW
/ stuk
€ 20,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

6 mm

Lengte

74,5 mm

Hoogte

42,5 mm