KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X45 STAAL GEEL K0752.208183X45

Spanning/Klemhendels Kipp

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0752.208183X45
Rubix:A0782926
Fabrikant:K0752.208183X45
EAN:4059245670291
KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X45 STAAL GEEL K0752.208183X45

Technische samenvatting

Draaddiameter8 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte45 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08X45 STAAL GEEL K0752.208183X45


Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Draaddiameter8 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Lengte45 mm
€ 17,19 excl. BTW
/ stuk
€ 20,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Draaddiameter

8 mm

Lengte

45 mm

Hoogte

45,5 mm