KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08 STAAL ROOD K0752.208184
Klemhendel van staal met buitenschroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.208184
Rubix:A0783398
Fabrikant:K0752.208184
EAN:4059245667758



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M08 STAAL ROOD K0752.208184
Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating, fijne structuur. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06443-1051X20 Opmerking: standaard leverbaar: zwart fijne structuur, rood RAL 3003 fijne structuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,90 excl. BTW
/ stuk
€ 19,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
10 mm
Hoogte
34 mm