KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X35 STAAL GEEL K0752.210183X35
Klemhendel van staal met buitenschroefdraad
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.210183X35
Rubix:A0782918
Fabrikant:K0752.210183X35
EAN:4059245670970



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X35 STAAL GEEL K0752.210183X35
Materiaal: handgreep van 1.0401. Overige stalen onderdelen sterkteklasse 5.8. Uitvoering: handgreep met kunststofcoating, fijne structuur. Stalen onderdelen gebruneerd. Bestelvoorbeeld: nlm 06443-1051X20 Opmerking: standaard leverbaar: zwart fijne structuur, rood RAL 3003 fijne structuur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 35 mm |
| Hoogte | 74,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,19 excl. BTW
/ stuk
€ 20,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Draaddiameter
10 mm
Lengte
35 mm
Hoogte
74,5 mm