KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X40 STAAL GEEL K0752.210183X40
Spanning/Klemhendels Kipp
Zie technische informatieReferenties
Kipp:K0752.210183X40
Rubix:A0782917
Fabrikant:K0752.210183X40
EAN:4059245670987



Productdetails : KIPP KLEMHEFBOOM GR2 M10X40 STAAL GEEL K0752.210183X40
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Draaddiameter | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Lengte | 40 mm |
| Hoogte | 28,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,19 excl. BTW
/ stuk
€ 20,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen