Referenties
Igus:MCM-08-02
Rubix:03201913

Productdetails : IGUS MCM-08-02 CLIPSLAGER IGLIDUR
iglidur® cliplagers voor montage van assen door plaatmetaaliglidur® cliplagers zijn speciaal ontworpen voor montage van assen door plaatmetaal. Daarom hebben de lagers flenzen aan beide uiteinden. De lagers worden na montage aan beide zijden vastgezet in de plaat. De klemlagers hebben een schuine sleuf waardoor de lagers aan één kant gemonteerd kunnen worden. Na montage zet het lager uit en vormt het een bekleding voor het gat in de metalen plaat. De as voorkomt dat het klemlager uit de behuizing valt. Zelfs tijdens lineaire bewegingen kan het lager niet uit de behuizing glijden. b.v. igubal® klemlagers ● Eenvoudige montage door een gat ● Onderhoudsvrij en zelfsmerend ● Goed aanpasbaar aan gestanste gaten ● Goede slijtvastheid u www.igus.eu/clips
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 3,6 mm |
| Serie | mcm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,15 excl. BTW
/ stuk
€ 2,60 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
