Borgmoer AKN from MECALINE KMT13-AKN, Binnendraad: M65x2 | Nominale diameter (metriek): 65 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:KMT13-AKN
Rubix:03431941
Fabrikant:890788
EAN:4055953032826
AKN KMT 13 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)65 mm
Binnendraadm65x2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN KMT 13 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precision clamp nut with three radial clamping pins

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)65 mm
Binnendraadm65x2
Spoed schroefdraad2 mm
Buitendiameter95 mm
Diameter op platte delen83 mm
Gewicht0,71 kg
€ 106,89 excl. BTW
/ stuk
€ 129,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen