Borgmoer AKN from MECALINE KMT3-AKN, Binnendraad: M17x1 | Nominale diameter (metriek): 17 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:KMT3-AKN
Rubix:03431953
Fabrikant:890801
EAN:4055953032086
AKN KMT 3 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)17 mm
Binnendraadm17x1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN KMT 3 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precisieklemmoer met drie radiale klempennen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)17 mm
Binnendraadm17x1
Spoed schroefdraad1 mm
Materiaalstaal
Buitendiameter37 mm
Diameter op platte delen29 mm
Gewicht0,1 kg
€ 52,75 excl. BTW
/ stuk
€ 63,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen