Borgmoer AKN from MECALINE ZM12-AKN, Binnendraad: M12x1 | Nominale diameter (metriek): 12 mm

KLEMMOEREN

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

AKN from MECALINE:ZM12-AKN
Rubix:A0203554
Fabrikant:890887
EAN:4055953215076
AKN ZM 12 BORGMOER PRECISIE

Technische samenvatting

Nominale diameter (metriek)12 mm
Binnendraadm12x1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : AKN ZM 12 BORGMOER PRECISIE


Klemmoeren worden gebruikt voor montage en betrouwbare borging in toepassingen met hoge nauwkeurigheid. Met de radiaal of axiaal verdeelde borgelementen kan de moer precies worden uitgelijnd met de as en kunnen onnauwkeurigheden of afwijkingen van andere componenten die op de as moeten worden vastgezet, worden gecompenseerd.
Precisieklemmoer met twee radiale klempennen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Nominale diameter (metriek)12 mm
Binnendraadm12x1
Spoed schroefdraad1 mm
Materiaalstaal
Buitendiameter22 mm
Diameter op platte delen18 mm
Gewicht0,02 kg
€ 40,33 excl. BTW
/ stuk
€ 48,80 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen