Referenties
KTR:ROTEX 9 GS AL-H
Rubix:01083432
Fabrikant:550097110040

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 9 AL-H NAAF L=16
Onze ROTEX GS servokoppelingen zijn torsiestijve askoppelingen die zacht buigen en dienen als verbindingselement tussen aandrijfeenheid en meetsensor. Ze brengen het koppel spelingsvrij en conform over, waardoor onze spelingsvrije askoppelingen zeer nauwkeurig zijn. . Ze maken ook gelijktijdige compensatie van radiale, axiale en hoekverplaatsingen mogelijk. Dankzij de grote verscheidenheid aan types koppelingen en naafontwerpen kunnen we voor bijna elke toepassing de juiste koppeling leveren.
Sterke punten
•Maintenance-free servo coupling with an integrated clamping system made of aluminum
easy assembly by internal clamping screws
high friction torques, smooth running
application up to a circumferential speed of 50 m/s
torsion ally flexible
easy assembly by internal clamping screws
high friction torques, smooth running
application up to a circumferential speed of 50 m/s
torsion ally flexible
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 30 g |
| Type | klemnaaf |
| Materiaal | aluminium |
| Maat | 9 |
| Naaflengte | 30 mm |
| Buitendiameter | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,98 excl. BTW
/ stuk
€ 15,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
