KIPP KLEMRING TWEEDELIG STAAL D1=30 D2=54 B=15

Klemring tweedelig

Zie technische informatie

Referenties

Kipp:K0612.03001
Rubix:A0691271
EAN:4059245156344
KIPP KLEMRING TWEEDELIG STAAL D1=30 D2=54 B=15

Technische samenvatting

Binnendiameter30 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Zie alle specificaties

Productdetails : KIPP KLEMRING TWEEDELIG STAAL D1=30 D2=54 B=15


Grondstof: Staal 1.0718. Rvs 1.4305.Uitvoering: Bestelvoorbeeld: K0612.01001 Opmerking: Tweedelige klemringen omsluiten de as met een gelijkmatige verdeling van de klemkrachten. Dit heeft een nauwkeurige passing en zeer grote klemkrachten tot gevolg zonder dat de as beschadigd raakt. De astolerantie moet binnen h11 liggen. Dankzij de tweedelige uitvoering is eenvoudige en snelle montage mogelijk zonder dat aangrenzende componenten hoeven te worden gedemonteerd.Temperatuurbereik: -40°C tot +175 °C.Op aanvraag: Andere afmetingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Gewicht verpakking168 g
Binnendiameter30 mm
Materiaal/afwerkingStaal
Buitendiameter54 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84839089
€ 18,15 excl. BTW
/ stuk
€ 21,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Binnendiameter

30 mm

Materiaal/afwerking