Referenties
KTR:KTR 200-95X135
Rubix:01081997
Fabrikant:082005095135

Documenten
Productdetails : KTR CLAMPEX 200 95X135 SPANSET
De zelfcentrerende klemset CLAMPEX® KTR 200 is een as-naafverbinding met een breed toepassingsgebied. Deze interne klemset maakt een spelingsvrije en wrijvingsgesloten verbinding mogelijk tussen cilindrische assen zonder spie- en naafboringen. De wigvormige onderdelen van de klemsets die via klemschroeven op elkaar worden geschoven, genereren radiale krachten die zorgen voor een wrijvingsverbinding op de contactvlakken van as en naafboring. Deze wrijvingspassing maakt gelijktijdige overdracht van koppel en axiale kracht mogelijk. De geïntegreerde klemschroeven van deze klemset worden gebruikt voor het vast- en losdraaien van de klemsets. Extra centrering tussen as en naaf is niet nodig. Tijdens de montage is er een axiale verschuiving van naaf naar as. Bij de zelfcentrerende interne klemsets (as-naafverbinding) wordt de centrering van de naaf op de as uitgevoerd door de klemset. Hierdoor is extra centrering van de naaf niet nodig. CLAMPEX zelfcentrerende klemsets maken een spelingvrije en wrijvingsgesloten verbinding mogelijk tussen cilindrische assen zonder spiebaan en naafboringen. De wigvormige onderdelen van de klemsets die met klemschroeven op elkaar worden geschoven, genereren radiale krachten die zorgen voor een wrijvingssluiting op de contactvlakken van as- en naafboringen. Deze wrijvingspassing maakt gelijktijdige overdracht van koppel en axiale kracht mogelijk. De geïntegreerde klemschroeven worden gebruikt voor het vast- en losdraaien van de klemsets, afhankelijk van het type klemset. CLAMPEX inwendige klemsets worden onder andere gezien hun voordelen geprefereerd als alternatief voor een veerdrukverbinding.
Sterke punten
•Backlash-free clamping elements / internal clamping sets
Simultaneous transmission of torque and axial force
Ideally suitable for applications with alternating loads
Permanently non-destructive connection
No shearing of key ways, setscrews, pins, etc
Simplified production processes of shaft and hub
Unlimited alignment of the hub on the shaft
High power density
Material savings by smaller shaft and hub dimensions
Easy assembly and disassembly via standard tools
Overload protection of machine elements via slipping (repeated slipping should be avoided) Insensitive to dirt
Easy calculation of the clamping connection
Corrosion-protected type on request
Simultaneous transmission of torque and axial force
Ideally suitable for applications with alternating loads
Permanently non-destructive connection
No shearing of key ways, setscrews, pins, etc
Simplified production processes of shaft and hub
Unlimited alignment of the hub on the shaft
High power density
Material savings by smaller shaft and hub dimensions
Easy assembly and disassembly via standard tools
Overload protection of machine elements via slipping (repeated slipping should be avoided) Insensitive to dirt
Easy calculation of the clamping connection
Corrosion-protected type on request
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2850 g |
| Type | klemset |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 184,62 excl. BTW
/ stuk
€ 223,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
