Referenties
Knipex:41 44 200
Rubix:10169461
EAN:4003773080343





Documenten
Productdetails : KNIPEX GRIPTANG 200MM 41 44 200
Deze Knipex klemtang is ontworpen voor het nauwkeurig vastklemmen van ronde, geprofileerde en vlakke werkstukken. Dit gereedschap is robuust en eenvoudig in gebruik en richt zich tot professionals die een betrouwbare en duurzame oplossing zoeken voor veilige klemtoepassingen.
Kenmerken:
Deze Knipex klemtang zorgt voor een stabiele fixatie van werkstukken met uiteenlopende vormen, zoals rond, vierkant of zeskant. De verzinkte uitvoering verhoogt de corrosiebestendigheid en verlengt de levensduur van het gereedschap. Het kniehefboommechanisme maakt het mogelijk een hoge klemkracht te bereiken met een beperkte handinspanning, terwijl de stelschroef een nauwkeurige afstelling toelaat naargelang de afmetingen van het werkstuk. De ontgrendelingshendel maakt een snelle en gecontroleerde vrijgave mogelijk zonder verlies van grip. Dit gereedschap is eenvoudig met één hand te bedienen.
Specificaties:
• Gewicht: 400 g
• Afmetingen: 200 × 100 × 19 mm
• Spanwijdte rond: 20 mm
• Spanwijdte vierkant: 20 mm
• Spanwijdte zeskant: 30 mm
Normen:
• Conform REACH: bevat geen SVHC-stoffen
Kenmerken:
Deze Knipex klemtang zorgt voor een stabiele fixatie van werkstukken met uiteenlopende vormen, zoals rond, vierkant of zeskant. De verzinkte uitvoering verhoogt de corrosiebestendigheid en verlengt de levensduur van het gereedschap. Het kniehefboommechanisme maakt het mogelijk een hoge klemkracht te bereiken met een beperkte handinspanning, terwijl de stelschroef een nauwkeurige afstelling toelaat naargelang de afmetingen van het werkstuk. De ontgrendelingshendel maakt een snelle en gecontroleerde vrijgave mogelijk zonder verlies van grip. Dit gereedschap is eenvoudig met één hand te bedienen.
Specificaties:
• Gewicht: 400 g
• Afmetingen: 200 × 100 × 19 mm
• Spanwijdte rond: 20 mm
• Spanwijdte vierkant: 20 mm
• Spanwijdte zeskant: 30 mm
Normen:
• Conform REACH: bevat geen SVHC-stoffen
Hold round, profile and flat material securely. Heavy duty model. With adjustment screw and release lever. One-hand operation. High clamping pressure due to toggle lever action. Pliers body: rolled steel, high-strength. Gripping jaws: chrome vanadium electric steel, forged.
Sterke punten
• Hoge klemkracht met beperkte inspanning dankzij kniehefboomoverbrenging
• Snelle en veilige ontgrendeling via geïntegreerde ontgrendelingshendel
• Efficiënt werken met éénhandsbediening
• Goede corrosiebestendigheid door verzinkte afwerking
• Geschikt voor uiteenlopende werkstukvormen (rond, vierkant, zeskant)
• Snelle en veilige ontgrendeling via geïntegreerde ontgrendelingshendel
• Efficiënt werken met éénhandsbediening
• Goede corrosiebestendigheid door verzinkte afwerking
• Geschikt voor uiteenlopende werkstukvormen (rond, vierkant, zeskant)
Toepassingen
Deze klemtang wordt ingezet in industriële onderhoudswerkplaatsen, metaalconstructiewerven, lasposten en mechanische montageafdelingen. Technici en operatoren gebruiken dit gereedschap om metalen onderdelen tijdelijk te fixeren, componenten af te stellen of werkstukken stabiel vast te houden tijdens montagewerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 210x100x19 mm |
| Logistiek gewicht | 400 g |
| Klemcapaciteit | 30 mm |
| Lengte | 200 mm |
| Gewicht | 400 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,32 excl. BTW
/ stuk
€ 45,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen