Referenties
Spartex:RIVTR6X10AC
Rubix:08915485
Fabrikant:000660.00000.0060.010
EAN:4043952131374

Productdetails : SPARTEX ST KLINKNAGEL BK D660/124 6X10MM
Halfronde klinknagels 6X10 ruw staal DIN 660
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 660 |
| Type | spartex st klinknagel bk d660/124 6x10mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,15 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 23,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
10 mm
