Referenties
Spartex:RIVTR3X16AL
Rubix:08298021
Fabrikant:000660.74000.0030.016
EAN:4043952133040

Productdetails : SPARTEX ALUMINIUM KLINKNAGEL BK D660/124 3X16MM
Halfronde klinknagels 3X16 aluminium DIN 660
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Aluminium |
| Norm | DIN 660 |
| Type | spartex aluminium klinknagel bk d660/124 3x16mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 29,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
16 mm
